Instrument pneumatic combinat SIGNODE VT-16 HD 5/8 inch lățime | AF2ZDM 6ZGA4

SIGNODE Instrument pneumatic combinat VT-16 HD cu lățime de 5/8 inchi

În stoc
Articol: AF2ZDM Model: VT-16 HDCrucea Ref: 6ZGA4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,811.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pneumatic combinat
Pentru grosimea cureleiPână la 1.4 mm
Pentru lățimea de legare5 / 8 "
MaterialPoliester
Presiunea necesară85 la 90 psi
Capacitatea de tensiune800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6835
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8422409140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareMaterialPresiunea necesarăPreț
Instrument pneumatic combinat SIGNODE VFX 9/13 180 lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 până la 1/2 "--€11,187.56
SIGNODE PNSC2-34 Instrument pneumatic combinat 3/4 inch latime | AD3ARH 3XH05 PNSC2-343 / 4 "Oţel70 la 90 psi€8,119.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE Instrument pneumatic combinat VT-16 HD cu lățime de 5/8 inchi
€12,811.09 /unitate