Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIGNODE PNSC2-34 Instrument pneumatic combinat 3/4 inch latime | AD3ARH 3XH05

SIGNODE PNSC2-34 Instrument pneumatic combinat 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AD3ARH Model: PNSC2-34Crucea Ref: 3XH05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8,119.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pneumatic combinat
Pentru grosimea curelei0.43 la 0.64mm
Pentru lățimea de legare3 / 4 "
MaterialOţel
Tip de crestăturăReverse unic
Presiunea necesară70 la 90 psi
Capacitatea de tensiune700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8422409140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareMaterialPresiunea necesarăPreț
Instrument pneumatic combinat SIGNODE VFX 9/13 180 lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 până la 1/2 "--€11,187.56
Instrument pneumatic combinat SIGNODE VT-16 HD 5/8 inch lățime | AF2ZDM 6ZGA4 VT-16 HD5 / 8 "Poliester85 la 90 psi€12,811.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE PNSC2-34 Instrument pneumatic combinat 3/4 inch lățime
€8,119.62 /unitate