Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMONDS 73401500 Pilă rotundă, americană rotundă 10 inch lungime naturală | AH8FZW 38RJ97

SIMONDS 73401500 Pilă rotundă, rotundă americană de 10 inchi, naturală

În stoc
Articol: AH8FZW Model: 73401500Crucea Ref: 38RJ97

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier rotund
Tip tăiereNetedă / dublă
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime10 "
Modelamerican
Numele profiluluiRundă
Forma profiluluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)1.52
Tara natalaHN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip tăiereDiametrufinalizareaDesign mânerLungimeModelDenti pe inchPreț
SIMONDS 78396100 Dosar rotund Bastard Black 6 In | AE7MGA 5ZGD4 78396100-Bastard7 / 32 "Oxid negruzgomot puternic6"american27€10.36
SIMONDS 78397100 Pilă rotundă netedă 6 inci | AE7MGB 5ZGD5 783971007 / 32 "Smooth7 / 32 "Oxid negruzgomot puternic6"american50€12.34
SIMONDS 78398600 Dosar rotund Bastard Black 8 In | AE7MGC 5ZGD6 783986005 / 16 "Bastard5 / 16 "Oxid negruzgomot puternic6"american22€12.39
SIMONDS 78399600 Pilă rotundă netedă 8 inchi | AE7MGD 5ZGD7 783996005 / 16 "Smooth5 / 16 "Oxid negruzgomot puternic6"american42€15.61
SIMONDS 78400600 Dosar rotund Bastard Black 10 In | AE7MGE 5ZGD8 784006003 / 8 "Bastard3 / 8 "Oxid negruzgomot puternic6"american20€17.99
SIMONDS 78402600 Dosar rotund Bastard Black 12 In | AE7MGF 5ZGD9 78402600-Bastard1 / 2 "Oxid negruzgomot puternic6"american18€28.08
SIMONDS 73393000 Pilă rotundă, American 4 inch lungime naturală | AH8FZN 38RJ90 73393000-Bastard/Dublu5 / 32 "NaturalNici unul4"american-€13.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMONDS 73401500 Pilă rotundă, rotundă americană de 10 inchi, naturală
€24.71 /unitate