Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX 710226D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVQ 31NH10

SIMPLEX 710226D41 Șurub cu buton, crom satinat

În stoc
Element: AH3FVQ Model: 710226D41Crucea Ref: 31NH10
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
€297.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon mecanic cu buton Deadbolt
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialToate Metal
Grosimea ușii1-3/8" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
Funcţieauxiliar
MânăStânga din fabrică, reversibilă pe câmp
Tip mânerÎntoarcerea degetului mare
Înălțimea interioară5.75 "
Lățimea interioară2.25 "
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1"
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii2-1/2 "
În afara înălțimii6.5 "
Lățimea exterioară2.5 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)22.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastelor: Niciuna
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiSet de coptCauza MaterialLățimea exterioarăGrosimea ușiiFuncţieÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
SIMPLEX 9060000-26D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"zinc2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Auxiliar cu Override Key1-9/16 "5"€405.24
SIMPLEX 710626D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Auxiliar numai pentru ușile din lemn3.625 "3"€301.93
SIMPLEX 710426D41 Șurub cu buton cromat satinat | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"auxiliar-5.75 "€300.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX 710226D41 Șurub cu buton, crom satinat
€297.77 /unitate