Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX 9060000-26D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVN 31NH03

SIMPLEX 9060000-26D41 Șurub cu buton, crom satinat

În stoc
Articol: AH3FVN Model: 9060000-26D41Crucea Ref: 31NH03
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
€405.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon mecanic cu buton Deadbolt
Conform ADANu
Set de copt2-9/16" or 2-1/2"
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-3/8" to 1-1/2"
finalizareaChrome satinat
FuncţieAuxiliar cu Override Key
MânăStânga din fabrică, reversibilă pe câmp
Tip mânerÎntoarcerea degetului mare
În interiorul adâncimii1-9/16 "
Înălțimea interioară5"
Lățimea interioară3 11 / 16 "
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1"
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii15 / 16 "
În afara înălțimii3.75 "
Lățimea exterioară2 9 / 16 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastei: Tastată la fel
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiSet de coptCauza MaterialLățimea exterioarăGrosimea ușiiFuncţieÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
SIMPLEX 710626D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Auxiliar numai pentru ușile din lemn3.625 "3"€301.93
SIMPLEX 710226D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"auxiliar-5.75 "€297.77
SIMPLEX 710426D41 Șurub cu buton cromat satinat | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"auxiliar-5.75 "€300.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX 9060000-26D41 Șurub cu buton, crom satinat
€405.24 /unitate