Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX 710426D41 Șurub cu buton cromat satinat | AH3FVR 31NH11

SIMPLEX 710426D41 Șurub cu buton, crom satinat

În stoc
Element: AH3FVR Model: 710426D41Crucea Ref: 31NH11
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
€300.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon mecanic cu buton Deadbolt
Conform ADANu
Set de copt2-3/8" to 2-3/4"
Cauza MaterialToate Metal
Grosimea ușii1-3/8" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
Funcţieauxiliar
MânăStânga din fabrică, reversibilă pe câmp
Tip mânerÎntoarcerea degetului mare
Înălțimea interioară5.75 "
Lățimea interioară2.25 "
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii2-1/2 "
În afara înălțimii6.5 "
Lățimea exterioară2.5 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastelor: Niciuna
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiSet de coptCauza MaterialLățimea exterioarăGrosimea ușiiFuncţieÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăPreț
SIMPLEX 9060000-26D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"zinc2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Auxiliar cu Override Key1-9/16 "5"€405.24
SIMPLEX 710626D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Auxiliar numai pentru ușile din lemn3.625 "3"€301.93
SIMPLEX 710226D41 Șurub cu buton, crom satinat | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Toate Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"auxiliar-5.75 "€297.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX 710426D41 Șurub cu buton, crom satinat
€300.79 /unitate