Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX 9622C2126D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVX 31NH30

SIMPLEX 9622C2126D41 Blocare mecanică Crom satinat 5 butoane

În stoc
Articol: AH3FVX Model: 9622C2126D41Crucea Ref: 31NH30
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
€191.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mecanică a dulapului fără cheie
Aruncare cu șurubSfârşit
Cauza MaterialMetal turnat
Grosimea ușii5/8 "la 7/8"
finalizareaChrome satinat
MânăFără mâini
Tip mânermâner
Tastatură5 Buton, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1"
Tip zăvorPrimăvară încărcată
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3 / 4 "
În afara înălțimii5.25 "
Lățimea exterioară1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiPreț
SIMPLEX 9622C2226D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVU 31NH26 9622C2226D415/8 "la 7/8"€207.94
SIMPLEX 9662C2226D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVV 31NH27 9662C2226D4114 până la 20 de ecartament metalic€203.11
SIMPLEX 9621C2126D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVW 31NH29 9621C2126D415/8 "la 7/8"€191.07
SIMPLEX C960226D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVY 31NH31 C960226D415/8 "la 7/8"€189.46
SIMPLEX 9681C2026D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVZ 31NH35 9681C2026D413 / 16 "€174.23
SIMPLEX 9682C2326D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FWA 31NH36 9682C2326D413 / 16 "€174.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX 9622C2126D41 Blocare mecanică Crom satinat 5 butoane
€191.07 /unitate