Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX 9662C2226D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVV 31NH27

SIMPLEX 9662C2226D41 Blocare mecanică Crom satinat 5 butoane

În stoc
Element: AH3FVV Model: 9662C2226D41Crucea Ref: 31NH27
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
€203.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mecanică a dulapului fără cheie
Aruncare cu șurubSfârşit
Cauza MaterialMetal turnat
Grosimea ușii14 până la 20 de ecartament metalic
finalizareaChrome satinat
MânăFără mâini
Tip mânermâner
Tastatură5 Buton, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1"
Tip zăvorPrimăvară încărcată cu anulare cheie
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3 / 4 "
În afara înălțimii5.25 "
Lățimea exterioară1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)24.13
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiPreț
SIMPLEX 9622C2226D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVU 31NH26 9622C2226D415/8 "la 7/8"€207.94
SIMPLEX 9621C2126D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVW 31NH29 9621C2126D415/8 "la 7/8"€191.07
SIMPLEX 9622C2126D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVX 31NH30 9622C2126D415/8 "la 7/8"€191.07
SIMPLEX C960226D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVY 31NH31 C960226D415/8 "la 7/8"€189.46
SIMPLEX 9681C2026D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FVZ 31NH35 9681C2026D413 / 16 "€174.23
SIMPLEX 9682C2326D41 Blocare mecanică crom satinat 5 butoane | AH3FWA 31NH36 9682C2326D413 / 16 "€174.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX 9662C2226D41 Blocare mecanică Crom satinat 5 butoane
€203.11 /unitate