Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX LL1021S26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FUM 31NG77

SIMPLEX LL1021S26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton

În stoc
Element: AH3FUM Model: LL1021S26D41Crucea Ref: 31NG77
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
€993.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMech. Set de blocare a butonului
Set de copt2.75 "
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-3/8" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
MânăStânga
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2.375 "
Înălțimea interioară9"
Lățimea interioară3.25 "
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3-13/16 "
În afara înălțimii7.375 "
Lățimea exterioară3.125 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7855
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: Core Schlage înlocuibil
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiSet de coptCauza MaterialÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăGrosimea ușiiPreț
SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Blocare buton Ieșire Ieșire de anulare | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "zinc7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,774.39
SIMPLEX EE11/1126D41 Buton de blocare intrare și ieșire Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "zinc7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,584.81
SIMPLEX RR8148B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,161.84
SIMPLEX LR8146R0341 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,092.25
SIMPLEX L8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,164.50
SIMPLEX LR8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,135.61
SIMPLEX R8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,157.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX LL1021S26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton
€993.49 /unitate