Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Multimetru analogic 1000v 10a 20m Ohmi | AB3GQY 1TC61

SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Multimetru analogic 1000v 10a 20m ohmi

În stoc
Element: AB3GQY Model: 260-8XICrucea Ref: 1TC61
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
€858.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru analogic
Răspuns în frecvență AC100 KHz
AcurateteVDC +/- 2% Scală completă, VAC +/- 3% Scală completă
Continuitate sonorăDa
Baterie Tip9V și D
Decibeli-20 La + 50 dB
Max. Volți AC1000
Max. DC amperi10A
Max. Volți DC1000
Max. Ohms20M Ohms
Sensibilitate5K ohmi / VAC, 20K ohmi / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9030310000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scară în oglindă (da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Multimetru analogic 1000v 10a 20m Ohmi | AA8TVB 1A587 260-8€794.63
SIMPSON ELECTRIC 260-8P Multimetru analogic 1000v 10a 20m Ohmi | AB3GGB 1T779 260-8P€984.77
SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT Multimetru analogic 1000v 10a 20m Ohmi | AB3GGC 1T848 260-8PRT€1,092.03
SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Multimetru analogic 1000v 10a 20m Ohmi | AB3GQZ 1TC62 260-8XPI€1,123.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Multimetru analogic 1000v 10a 20m ohmi
€858.00 /unitate