Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2850-1/4BTAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 24 inch | AB2NAW 1MXG8

E JAMES & CO 2850-1/4BTAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Articol: AB2NAW Model: 2850-1 / 4BTAPECrucea Ref: 1MXG8
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
€172.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriRoșu
Durometru50A
elongație250%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime1 / 4 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4764
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)61.44
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 2850-1/32A Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32ASimplu12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2850-1/16A Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2850-3/32A Cauciuc Silicon 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32ASimplu12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2850-1/8A Cauciuc Silicon 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2850-3/16A Cauciuc silicon 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2850-1/4A Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2850-3/8A Cauciuc Silicon 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8ASimplu12 "3 / 8 "€152.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/4BTAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 24 inch
€172.27 /unitate