Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 Soclu de impact pivotant 7mm | AG4UPA 34NL62

SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 Priză de impact pivotantă 7mm

În stoc
Element: AG4UPA Model: 32357Crucea Ref: 34NL62

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaFosfat de mangan
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea7mm
Adâncimea socluluiStandard
Tip de socluPivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Priză de impact pivotantă 1/4 in. | AG4UNP 34NL52 323081.5 "SAE1 / 4 "€9.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 32310 Soclu de impact pivotant 5/16 in. | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "€9.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Priză de impact pivotantă 3/8 in. | AG4UNR 34NL54 323121.625 "SAE3 / 8 "€28.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 32316 Soclu de impact pivotant 1/2 in. | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "€28.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Soclu de impact pivotant 13mm | AG4UPG 34NL68 323631.875 "metric13€29.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Soclu de impact pivotant 15mm | AG4UPJ 34NL70 323652"metric15mm€10.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 Priză de impact pivotantă 7mm
€27.79 /unitate