SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Set de chei cu piuliță evazată Sae 6 puncte 3 buc | AB6DGM 21A275

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Set de chei cu piuliță evazată Sae 6 puncte 3 buc

Articol: AB6DGM Model: 383Crucea Ref: 21A275

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei flare
finalizareaSuper Chrome
Număr de bucați3
Număr de puncte6
Gama de lungimi5-7/64" to 8-55/64"
SAE sau MetricSAE
Chei incluse3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 381 Set de chei cu piuliță evazată 6 puncte 1/4-7/8 inch 5 buc | AA4BHE 12D225 381Poloneză completă5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€198.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 376 Set de chei cu piuliță evazată 6 puncte 9-21 mm 6 buc | AA4BHF 12D226 376Poloneză completă6metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€249.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 371 Set de chei cu piuliță evazată Sae/metric 6 puncte 11buc | AF7PAY 22DK69 371Chrome11SAE și Metric1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€468.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Set de chei cu piuliță evazată Sae 6 puncte 3 buc