Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 Priză bujie 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AB4ZAL 20K798

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 Priză bujie 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AB4ZAL Model: 4478Crucea Ref: 20K798
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
€59.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză bujie flexibilă
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaSuper Chrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Dimensiunea unității de ieșire9 / 16 "
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 4490 Priză bujie 3/8 Indr 13/16 inch 6 Pt | AB4ZAJ 20K796 449013 / 16 "3.5 "13 / 16 "€65.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 4480 Priză bujie 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AB4ZAK 20K797 44805 / 8 "3.25 "5 / 8 "€65.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 Priză bujie 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt
€59.81 /unitate