Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 45183 Clichet de mână 3/8in Drive 10-29/32in L rotund | AA4BJV 12D268

SK PROFESSIONAL TOOLS 45183 Clichet de mână 3/8in Drive 10-29/32in L rotund

În stoc
Articol: AA4BJV Model: 45183Crucea Ref: 12D268
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
€156.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaSuper Chrome
Mișcarea capuluiFlexibil
Stilul șefuluiRundă
MaterialOţel
Min. Arc Swing6.00
Numărul de dinți cu angrenaj40
Lungime totală10 29 / 32 "
Trusă pentru reparațiiMfr. Nr. 45170-2
InversareaInversarea
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolMin. Arc SwingNumărul de dinți cu angrenajLungime totalăInversareaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Clichet manual 1/4 inch Drive 4-1/2 inch lungime rotund | AA4BHY 12D242 409701 / 4 "Clichet manual6.00604.5 "Inversarea€90.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 40972 Clichet de mână 1/4 inch Drive 6-5/16 inch lungime rotund | AA4BJA 12D244 409721 / 4 "Clichet manual6.00606 5 / 16 "Inversarea€122.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 45170 Clichet de mână 3/8 inch Drive 7-5/8 inch lungime rotund | AA4BJL 12D260 451703 / 8 "Clichet manual9.00407.625 "Inversarea€140.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 Clichet manual 3/8 inchi 10-5/16 inch L rotund | AA4BJM 12D261 451793 / 8 "Clichet manual9.004010 5 / 16 "Inversarea€151.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173 Clichet de mână 3/8 inch Drive 4-1/2 inch lungime rotund | AA4BJN 12D262 451733 / 8 "Clichet manual9.00604.5 "Inversarea-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 45174 Clichet de mână 3/8 inch Drive 4-3/4 inch lungime rotund | AA4BJQ 12D264 451743 / 8 "Clichet manual9.00404.75 "Inversarea€102.57
SK PROFESSIONAL TOOLS 45152 Clichet manual cu antrenare de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi | AA4BJT 12D266 451523 / 8 "Clichet manual--10 "Fără inversare€67.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45183 Clichet de mână 3/8in Drive 10-29/32in L rotund
€156.61 /unitate