Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Punct 1/4 Inch Tijă | AD4PZD 42W620

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Punct Tijă de 1/4 inch

În stoc
Articol: AD4PZD Model: 81872Crucea Ref: 42W620

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€0.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitRobertson Square Recess
Lățimea lamei5 / 16 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Punct Tijă de 1/4 inch
€0.93 /unitate