Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 750 in.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 750 in.-lbs.

În stoc
Articol: AA4JZG Model: SKT0055Crucea Ref: 12P939

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€57.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 4%
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
MânerGrip Comfort
Tip capFixat, unitatea pătrată cu clichet
MaterialOţel
Tipul de măsurareInch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală14 13 / 16 "
Incrementări ale scalei primarePresetare
Gama primară a scalei750 in.-lbs./85 Nm / 864 kgf-cm
RotațieCW
Gama de scale secundare0 la 85nm
reglajFabrică
DințiCap interschimbabil
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Cheie dinamometrică 3/8 Drive 750 in.-lbs.
€57.72 /unitate