Carcasă de protecție SKB 3i-2317-14BE, dimensiune 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 inch | CE9RPR 55KC66

SKB Carcasă de protecție 3i-2317-14BE, dimensiune 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 inchi

În stoc
Articol: CE9RPR Model: 3i-2317-14BECrucea Ref: 55KC66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€483.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos11 1 / 2 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii14 "
Lungime interioară23 "
Lățimea interioară17 "
Adâncimea capacului2 1 / 2 "
Capacitate de încărcare315 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală15 5 / 8 "
Lungime totală25 5 / 8 "
Lățimea totală19 1 / 2
Capacitate volum3.17 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5975
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-2317-14BC, dimensiune 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 inch | CE9RPT 55KC67 3i-2317-14BC€627.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-2317-14BE, dimensiune 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 inchi
€483.96 /unitate