A B Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Finalizarea: Gri , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Faza: 1 , Interval RPM: 3001-3600 , Lungimea axului: 3" , Voltaj: 230
DESCRIERE
- Aceste motoare au carcase deschise rezistente la picurare pentru a preveni deteriorarea componentelor în medii cu umiditate ridicată.
- Acestea au o bază rigidă pentru instalare pe suprafețe plane folosind piulițe și șuruburi.
- Au T-Stat / protectie termica automata pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Acestea dispun de rulmenți cu bile pentru a minimiza frecarea de rotație.
Întrebări Frecvente
Care este eficiența motoarelor Marathon pentru uscător de recolte?
Aceste motoare sunt evaluate la o eficiență de 85.5 la sută.
Cum se controlează viteza motoarelor de uscător de recolte Marathon?
Aceste motoare pot fi conectate la VFD (variatoare de frecvență variabilă) pentru a controla cu precizie viteza motorului pentru aplicații care necesită toleranțe strânse de viteză.
Cum se instalează motoare de uscător de recolte Marathon?
Aceste motoare au o placă de bază rigidă cu găuri filetate. Utilizatorul poate instala piulițe și șuruburi prin placă și în bază pentru o instalare sigură.