MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Motor pentru serviciu agricol 1-fazat 3510 Rpm 3 CP 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Motor Farm Duty 1-phase 3510 Rpm 3 Hp 230v

În stoc
Articol: AF8LFN Model: 145TBDR5309Crucea Ref: 26ZY47 / Z304

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,490.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
finalizareaGri
Inrameaza-le145TZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax10 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare3510
Eficiență nominală81.5%
Lungime totală13.75 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.50
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului3"
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Protectie termalaHPPreț
MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Motor pentru serviciu agricol monofazat 1 Rpm 3535 CP 5v | AF230LFT 8ZY26 / Z51A 184TCDW761578.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-stat5€2,346.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Motor Farm Duty 1-phase 3510 Rpm 3 Hp 230v
€1,490.84 /unitate