MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Motor pentru serviciu agricol monofazat 1 Rpm 3535 CP 5v | AF230LFT 8ZY26 / Z51A

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Motor de exploatare agricol monofazat 1 Rpm 3535 CP 5v

În stoc
Articol: AF8LFT Model: 184TCDW7615Crucea Ref: 26ZY51 / Z305A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,346.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
finalizareaGri
Inrameaza-le184TZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă27.2
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax12.875 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare3535
Eficiență nominală78.5%
Lungime totală15.875 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.40
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului3"
Protectie termalaT-stat
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Protectie termalaHPPreț
MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Motor pentru serviciu agricol 1-fazat 3510 Rpm 3 CP 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304 145TBDR530981.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "Auto3€1,490.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Motor de exploatare agricol monofazat 1 Rpm 3535 CP 5v
€2,346.93 /unitate