SKB 3I-2922-10BC Carcasă de protecție, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 inch Dimensiune | CE9RPN 55KC73

SKB 3I-2922-10BC Carcasă de protecție, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 inci

În stoc
Element: CE9RPN Model: 3I-2922-10BCCrucea Ref: 55KC73

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€748.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos8 1 / 2 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii10 "
Lungime interioară29 "
Lățimea interioară22 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare340 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală12 3 / 16 "
Lungime totală31 3 / 4 "
Lățimea totală24 39 / 64 "
Capacitate volum3.83 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.57
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
SKB 3I-2922-10BE Carcasă de protecție, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 inch Dimensiune | CE9RPM 55KC72 3I-2922-10BE€635.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-2922-10BC Carcasă de protecție, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 inci
€748.63 /unitate