Carcasă de protecție SKB 3i-3913-12BL, dimensiune 42 x 16 x 14 inchi | CE9RPA 55KC83

SKB Carcasă de protecție 3i-3913-12BL, dimensiune 42 x 16 x 14 inchi

În stoc
Element: CE9RPA Model: 3i-3913-12BLCrucea Ref: 55KC83

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€793.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos10 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii12 43 / 64 "
Lungime interioară39 19 / 64 "
Lățimea interioară13 13 / 64 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare270 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală14 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală16 "
Capacitate volum3.91 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.725
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-3913-12BE, dimensiune 42 x 16 x 14 inchi | CE9RNZ 55KC82 3i-3913-12BE€668.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-3913-12BL, dimensiune 42 x 16 x 14 inchi
€793.60 /unitate