Setul de îndepărtare a știftului Slide Sedge 211628 este conceput pentru a îndepărta orice știfturi pe care utilizatorul ar putea avea nevoie să le scoată. Este fabricat pentru a ajuta personalul feroviar să îndepărteze cheile din partea inferioară a vagoanelor.
Caracteristici:
- Setul include un ciocan de precizie, un vârf lung, un dispozitiv de îndepărtare a știftului cu o singură îndoire, un mâner de 5 kg și un adaptor și o geantă de transport din nailon de 38 inchi.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un știft?
A. Un știft este un element de fixare simplu care fixează un șurub pe loc. Are un design în formă de U care permite introducerea ușoară prin orificiul unui șurub, după care capetele sunt răsucite împreună pentru a preveni slăbirea.
Î. Care este funcția unui adaptor de greutate?
A. Setul include un adaptor de greutate care permite atașarea cu ușurință a unei greutăți de mâner de 5 livre la un ciocan de precizie pentru a oferi un impact suplimentar acolo unde este necesar.
Î. Care sunt tipurile de știfturi?
A. Toate știfturile sunt fabricate din metal îndoit, cu două dinte. În timp ce știfturile funcționează în mod similar, acestea sunt disponibile în diferite modele prezentate mai jos:
- Prong extins: Acest tip de știft are două dinte lungi și înguste paralele îndoite în jurul spatelui componentelor manual.
- R-Clip: știftul are un design în formă de R, ideal pentru componentele de formă cilindrică. Acest dispozitiv de fixare se înfășoară de obicei pe partea laterală a componentelor pentru a face o prindere sigură.
- Blocare cu ciocan: Acest dispozitiv de fixare necesită un ciocan pentru a fi instalat. Are vârfuri lungi care sunt curbate la capăt. Utilizatorul poate bloca știftul în poziție lovind capul cu un ciocan care face ca știfturile să se închidă.