Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN EBV1007A Kit de modernizare pentru montaj superior pentru toaletă | AD7LWF 4FEZ7

SLOAN EBV1007A Kit de modernizare pentru montaj superior pentru toaletă

În stoc
Element: AD7LWF Model: EBV1007ACrucea Ref: 4FEZ7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€635.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de modernizare a supapei de spălare
De viață a bateriei6 ani. @ 4000 de spălări/lună
ConverteșteAlimentat cu baterii până la alimentat cu energie solară
Tip de corpToaletă
Poziție de montareTop
Domeniul de presiune15 la 100 psi
Gama senzorilor22 - 44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDe viață a baterieiTip de corpGama senzorilorPreț
SLOAN ECOS RESS-C 1.6/1.1 Kit de modernizare pentru montare în partea superioară a toaletei dublă | AC3PUZ 2VEF9 ECOS RESS-C 1.6 / 1.13 ani. @ 4000 de spălări/lunăToaletă22 - 42 "€803.10
SLOAN EBV1005A Kit de modernizare pentru montare în partea superioară a toaletei cu dublă spălare | AD7LWD 4FEZ5 EBV1005A6 ani. @ 4000 de spălări/lunăToaletă22 - 44 "€626.82
SLOAN EBV1006A Kit de reabilitare pentru pisoar Top Mount | AD7LWE 4FEZ6 EBV1006A6 ani. @ 4000 de spălări/lunăpisoar22 - 44 "€636.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN EBV1007A Kit de modernizare pentru montaj superior pentru toaletă
€635.00 /unitate