Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN G2 8186-1 Diafragmă pentru pisoar cu supapă de spălare automată | AD2VFW 3UU64

SLOAN G2 8186-1 Diafragmă pentru pisoar cu supapă de spălare automată

În stoc
Element: AD2VFW Model: G2 8186-1Crucea Ref: 3UU64
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
€1,068.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare automată
De viață a bateriei3 ani @ 4000 spălări/lună
Locația conexiuniiTop
finalizareaChrome
Tip de corppisoar
Galoane pe culoare1
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Domeniul de presiune15 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor15 "până la 30"
Cuplaj Spud3 / 4 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Expus / Ascuns (Expus)

Variante de produs

ProdusModelDe viață a baterieiTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de putereGama senzorilorPreț
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Supapă de spălare automată WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă1.61"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€880.08
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Supapă de spălare automată WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăToaletă3.51"(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€852.64
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Supapă de spălare automată Pisoar 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăpisoar13 / 4 "(4) Baterii cu celule C.15 "până la 30"€915.07
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Supapă de spălare automată Pisoar 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 ani @ 3000 spălări/lunăpisoar1.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.8 "până la 54"€908.09
SLOAN G2 8111-1.28 WC cu supapă de spălare automată 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"(4) Baterii AA22 "până la 42"€1,073.35
SLOAN Solis 8111-1.28 WC cu supapă automată de spălare 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.281"Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,006.37
SLOAN Solis 8111-1.6 WC cu supapă de spălare automată 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 ani @ 4000 spălări/lunăToaletă1.61"Solar cu (4) baterii AA22 "până la 42"€1,096.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN G2 8186-1 Diafragmă pentru pisoar cu supapă de spălare automată
€1,068.18 /unitate