Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pisoar SLOAN Royal 186 cu supapă de spălare manuală 1.5 Gpf | AE4YHX 5P013

SLOAN Pisoar Royal 186 cu supapă de spălare manuală 1.5 Gpf

În stoc
Articol: AE4YHX Model: Royal 186Crucea Ref: 5P013

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€350.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare manuală
Locația conexiuniiTop
finalizareaCromat
Tip de corppisoar
Galoane pe culoare1.5
Tip mânerNon-Hold Open Oscilant
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Domeniul de presiune25 la 100 psi
Rough-In11.5 "
Cuplaj Spud3 / 4 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de corpGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiDomeniul de presiuneRough-InProiectarea supapelorPreț
SLOAN Royal 111-1.28 Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare manuală | AA9QUQ 1EPE2 Regală 111-1.28Toaletă1.281"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€517.26
Toaletă SLOAN REGAL 111 XL cu supapă de spălare manuală 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToaletă1.61"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€321.94
Supapă de spălare manuală SLOAN REGAL 110 XL, expusă, 3.5 gal per spălare, admisie de 1 inch | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLToaletă3.51"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€300.19
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare manuală | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToaletă1.61"25 la 100 psi27 "Diafragmă€291.33
Pisoar SLOAN REGAL 180 XL cu supapă de spălare manuală 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLpisoar3.51"25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€263.61
Pisoar SLOAN REGAL 186 XL cu supapă de spălare manuală 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLpisoar1.53 / 4 "25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€266.05
SLOAN REGAL 186-1 XL Pisoar cu supapă manuală de spălare 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLpisoar13 / 4 "25 la 100 psi11.5 "Diafragmă€260.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN Pisoar Royal 186 cu supapă de spălare manuală 1.5 Gpf
€350.39 /unitate