Supapa de spălare automată Sloan 111-1.28 DFB SMO este utilizată pentru a spăla automat toaletele și pisoarele, asigurându-se că deșeurile sunt îndepărtate după fiecare utilizare. Mecanismul de spălare automată reduce riscul de apariție a germenilor și bacteriilor, contribuind la un mediu sanitar mai curat și mai sanitar. Este ideal pentru toaletele comerciale și publice, cum ar fi cele găsite în clădiri de birouri, restaurante, mall-uri, aeroporturi și instituții de învățământ.
Caracteristici:
- Supapa de spălare automată Sloan 111-1.28 DFB SMO are un design superior care asigură o atașare sigură și convenabilă la toaletele fără rezervor, prevenind scurgerile și asigurând funcționalitatea corespunzătoare.
- Funcționează cu baterii pentru a-l instala fără a fi nevoie de lucrări electrice, ceea ce îl face versatil și rentabil.
- Această supapă de spălare automată funcționează cu baterie, ceea ce înseamnă că supapa de spălare poate fi instalată fără a fi nevoie de lucrări electrice extinse, făcându-l versatil și rentabil.
- Are un singur mod de spălare cu 1.28 galoane per spălare care se aliniază cu obiectivele de conservare a apei, economisind apă la fiecare utilizare și reducând facturile la utilități.
- Această supapă de spălare automată include o oprire de control, un cord și un corp de supapă pentru a simplifica instalarea și întreținerea, reducând nevoia de piese suplimentare și asigurând o funcționare lină.
- Are un finisaj cromat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse, asigurând o durată de viață mai lungă a produsului.
Accesorii compatibile:
- Sloan EBV89AM Suport lateral: Acest kit de montare laterală îmbunătățește versatilitatea supapei de spălare, permițând instalarea montată lateral pentru toalete. Oferă o soluție convenabilă pentru adaptarea și optimizarea toaletelor.
- Sloan EBV-545 Cheie de guler: Această cheie cu guler servește ca unealtă pentru sarcinile de instalare, întreținere și reglare legate de supapa de spălare. Acesta asigură că supapa de spălare poate fi instalată și întreținută cu ușurință și în siguranță.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferitele clase de plăci de suprafață de granit și cum diferă ele?
A. Plăcile de suprafață de granit sunt clasificate în clasele A, AA și B. Gradul A oferă cea mai mare precizie, potrivite pentru laboratoarele de metrologie. Gradul AA oferă o planeitate excepțională și este adesea folosit în aplicații de înaltă precizie. Gradul B, cunoscut și sub numele de Toolroom Grade, este ideal pentru sarcinile din atelier și oferă o toleranță mai mare decât celelalte clase.
Î. Este ușor de instalat și necesită conexiuni electrice?
A. Instalarea este relativ simplă, deoarece funcționează pe baterie, eliminând nevoia de conexiuni electrice complexe. Acest lucru simplifică instalarea și reduce costurile.