Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLUGGER 63134190127 Cutter scurt 3/4 x 3/4 inch | AF7LDK 21VJ86

SLUGGER 63134190127 Cutter scurt 3/4 x 3/4 inch

În stoc
Articol: AF7LDK Model: 63134190127Crucea Ref: 21VJ86
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
€48.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlugger scurt
Adâncimea de tăiere3 / 4 "
Diametru3 / 4 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipCutter HSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelDiametruDiametrul tijei.Preț
SLUGGER 63134158125 Cutter scurt 5/8 x 3/4 inch | AF7LDH 21VJ84 631341581255 / 8 "3 / 4 "€41.30
SLUGGER 63134174116 Cutter scurt 11/16 x 3/4 inch | AF7LDJ 21VJ85 6313417411611 / 16 "1 / 2 "€45.06
SLUGGER 63134206130 Cutter scurt 13/16 x 3/4 inch | AF7LDL 21VJ87 6313420613013 / 16 "3 / 4 "€49.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER 63134190127 Cutter scurt 3/4 x 3/4 inch
€48.50 /unitate