SLUGGER 69902127000 Contact Roller 3-1/2 Inch Diameter | AF6ZUJ 20RT88

SLUGGER 69902127000 Rolă de contact cu diametrul de 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AF6ZUJ Model: 69902127000Crucea Ref: 20RT88

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,014.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactați Roller
Diametru3 1 / 2 "
MaterialOţel
TipCrestatori Fein
Functioneaza cuCrestatori Fein

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8466933050

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
SLUGGER 69902020000 Rolă de contact 5/8 inch Diametru | AF6ZNQ 20RR72 699020200005 / 8 "€454.68
SLUGGER 69902024000 Rolă de contact 3/4 inch diametru | AF6ZNV 20RR76 699020240003 / 4 "€454.68
SLUGGER 69902025000 Rolă de contact 3/4 inch diametru | AF6ZNW 20RR77 699020250003 / 4 "€450.94
SLUGGER 69902027000 Rolă de contact 1/2 inch diametru | AF6ZNY 20RR79 699020270001 / 2 "€454.68
SLUGGER 69902029000 Rolă de contact 7/8 inch Diametru | AF6ZPA 20RR81 699020290007 / 8 "€454.68
SLUGGER 69902034000 Rolă de contact 15/16 inch diametru | AF6ZPF 20RR86 6990203400015 / 16 "€450.94
SLUGGER 69902036000 Rolă de contact 1 inch Diametru | AF6ZPH 20RR88 699020360001"€454.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER 69902127000 Rolă de contact cu diametrul de 3-1/2 inch
€1,014.13 /unitate