SLUGGER GI 150 2H Polizor cu bandă 5 CP 440v | AF6ZNE 20RR61

SLUGGER Polizor cu bandă GI 150 2H 5 CP 440v

În stoc
Articol: AF6ZNE Model: GI 150 2HCrucea Ref: 20RR61

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,071.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de centură
Amplificatoare AC9.1
Dimensiunea centurii6 x 79 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0
Diametru disc.6"
Viteza discului (RPM)1800/3600
Dimensiunea mesei discului (in.)6
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)0
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)0
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3-1 / 2
HP5
Hz50/60
Adâncimea totală39 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală24 "
Fază3
Dimensiunea platinei (inch)6
Material de masăOţel
Suprafața de lucru a mesei14-1 / 2 x 6 In.
Voltaj440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.73
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8466933050

Variante de produs

ProdusModelPreț
Polizor cu bandă SLUGGER GI 150 5 CP 440v | AF6ZNC 20RR59 IG 150€7,198.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER Polizor cu bandă GI 150 2H 5 CP 440v
€6,071.40 /unitate