SLUGGER GXC Modul de lustruire țevi/țevi 4 CP 220/440v | AF6ZMP 20RR50

SLUGGER GXC Modul Lustruire Tub/teava 4 Hp 220/440v

În stoc
Element: AF6ZMP Model: GXCCrucea Ref: 20RR50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,827.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de lustruire a țevilor / țevilor
Amplificatoare AC1
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0
Diametru disc.3"
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)0
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)0
HP4
Hz50/60
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală15 "
Fază3
Suprafața de lucru a mesei14-1 / 2 x 3 In.
Voltaj220/440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.19
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8466933050

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch) (4)

Variante de produs

ProdusModelPreț
SLUGGER GIC Modul de lustruire a tuburilor/tevilor cu diametru de 5 inchi | AF6ZNH 20RR64 GIC€7,933.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER GXC Modul Lustruire Tub/teava 4 Hp 220/440v
€3,827.31 /unitate