Cutter inelar SLUGGER S1625TN 1-5/8 in diametru | AF7CLF 20UU23

SLUGGER S1625TN Cutter inelar cu diametrul de 1-5/8 in

Articol: AF7CLF Model: S1625TNCrucea Ref: 20UU23

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză inelară
Adâncimea de tăiere1"
Diametru1.625 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipAcoperire TINI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereDiametruTipPreț
Cutter inelar SLUGGER S5625TN 9/16 inch | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS€94.72
SLUGGER S8125TN Cutter inelar 11/16 inch | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ
SLUGGER S9375TN Cutter inelar 15/16 inch | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS€138.98
Cutter inelar SLUGGER S1000TN 1 inch | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ
SLUGGER S1062TN Cutter inelar 15/16 inch | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ
SLUGGER S1125TN Cutter inelar 1-1/8 inch | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "Acoperit cu azotură de titan HSS€158.70
SLUGGER S1187TN Cutter inelar 1-3/16 inch | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "Acoperit cu azotură de titan HSS-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER S1625TN Cutter inelar cu diametrul de 1-5/8 in