Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-112-S02 Inel de reținere, diametru intern. 1-1/8 inch, 5 buc | AE3NAR 5EE46

SMALLEY WHM-112-S02 Inel de reținere, diametru intern. 1-1/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3NAR Model: WHM-112-S02Crucea Ref: 5EE46

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.036 "
Se potrivește Dia Groove.1.197 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Bore Dia.1.125 "
DO gratuit1.205 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.103 "
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-112-S02 Inel de reținere, diametru intern. 1-1/8 inch, 5 buc
€21.94 /ambalaj