Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-250-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 2-1/2 inch | AE3NBK 5EE75

SMALLEY WHM-250-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AE3NBK Model: WHM-250-S02Crucea Ref: 5EE75
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
€14.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.074 "
Se potrivește Dia Groove.2.648 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Bore Dia.2.5 "
DO gratuit2.667 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.200 "
Forța de tracțiune165,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-250-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 2-1/2 inch
€14.29 /unitate