Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-43-S02 Retaining Ring, Internal Dia. 7/16 Inch, 10Pk | AE3NAG 5EE32

SMALLEY WHM-43-S02 Inel de reținere, diametru intern. 7/16 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3NAG Model: WHM-43-S02Crucea Ref: 5EE32
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
€21.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.012 "
Se potrivește Dia Groove.0.461 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Bore Dia.7 / 16 "
DO gratuit0.464 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.035 "
Forța de tracțiune200,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-43-S02 Inel de reținere, diametru intern. 7/16 inch, 10 buc
€21.22 /ambalaj