Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-50-S02 Inel de reținere în spirală, diametru intern. 1/2 inch, 10 buc | AE3NAH 5EE34

SMALLEY WHM-50-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1/2 inch, 10 buc

În stoc
Element: AE3NAH Model: WHM-50-S02Crucea Ref: 5EE34
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
€19.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.015 "
Se potrivește Dia Groove.0.530 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.039 "
Pentru Bore Dia.1 / 2 "
DO gratuit0.538 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.450 "
Forța de tracțiune200,000 psi
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-50-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1/2 inch, 10 buc
€19.05 /ambalaj