Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-87 Inel de reținere în spirală, diametru intern. 7/8 inch, 10 buc | AE3MHL 5EA85

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-87, diametrul intern. 7/8 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3MHL Model: WHM-87Crucea Ref: 5EA85
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
€26.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.028 "
Se potrivește Dia Groove.0.931 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Bore Dia.7 / 8 "
DO gratuit0.943 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.085 "
Forța de tracțiune221,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-87, diametrul intern. 7/8 inch, 10 buc
€26.27 /ambalaj