Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WSM-100, diametru extern. 1 inch, 10 buc | AE3MFR 5EA25

SMALLEY Inel de reținere spiralat WSM-100, diametru extern. 1 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3MFR Model: WSM-100Crucea Ref: 5EA25
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
€24.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.030 "
Se potrivește Dia Groove.0.940 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.1"
ID-ul gratuit0.932 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.085 "
Forța de tracțiune221,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WSM-100, diametru extern. 1 inch, 10 buc
€24.60 /ambalaj