Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere SMALLEY WSM-112, diametru extern. 1-1/8 inch, 10 buc | AE3MFT 5EA27

SMALLEY Inel de reținere WSM-112, diametru extern. 1-1/8 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3MFT Model: WSM-112Crucea Ref: 5EA27
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
€29.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.033 "
Se potrivește Dia Groove.1.059 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.1.125 "
ID-ul gratuit1.047 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.103 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WSM-112, diametru extern. 1-1/8 inch, 10 buc
€29.11 /ambalaj