Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WSM-200-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 2 Inch | AE3MPU 5EB85

SMALLEY WSM-200-S02 Inel de reținere spiralat, diametru extern. 2 inch

În stoc
Articol: AE3MPU Model: WSM-200-S02Crucea Ref: 5EB85
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.570 "
Se potrivește Dia Groove.1.886 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.2"
ID-ul gratuit1.867 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.158 "
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WSM-200-S02 Inel de reținere spiralat, diametru extern. 2 inch
€9.53 /unitate