Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WSM-325-S02 Inel de reținere spiralat, diametru extern. 3-1/4 inch | AE3MZW 5EE13

SMALLEY WSM-325-S02 Inel de reținere spiralat, diametru extern. 3-1/4 inch

În stoc
Articol: AE3MZW Model: WSM-325-S02Crucea Ref: 5EE13
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
€51.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.087 "
Se potrivește Dia Groove.3.076 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.103 "
Pentru Shaft Dia.3.25 "
ID-ul gratuit3.054 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.225 "
Forța de tracțiune155,000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WSM-325-S02 Inel de reținere spiralat, diametru extern. 3-1/4 inch
€51.97 /unitate