Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 2277290 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 3/4 In | AC8MVF 3CGW6

SMC VALVES 2277290 Supapă cu bilă din PVC Barb în linie x Barb 3/4 in

În stoc
Articol: AC8MVF Model: 2277290Crucea Ref: 3CGW6
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
€78.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneBarb x Barb
Manipulați materialulPVC
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului3 / 4 "
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 5743890 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 1/4 In | AC8MPD 3CGE6 5743890Pană1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC VALVES 3997790 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790Pană3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC VALVES 5743690 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690Pană1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€42.27
SMC VALVES 5742290 Supapă cu bilă din PVC Barb în linie x Barb 1/4 In | AC8MPN 3CGF6 5742290Pană1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€51.03
SMC VALVES 3997990 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7 3997990Pană3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€51.03
SMC VALVES 5743990 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8 5743990Pană1 / 2 "1 / 2 "VitonViton€51.03
SMC VALVES 6380390 Supapă cu bilă din PVC Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4 6380390Lung1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€24.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 2277290 Supapă cu bilă din PVC Barb în linie x Barb 3/4 in
€78.41 /unitate