Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AMJ3000-N02B Separator de apă cu vid 1/4 in | AC4TDE 30J543

SMC VALVES AMJ3000-N02B Separator de apă cu vid 1/4 in

În stoc
Element: AC4TDE Model: AMJ3000-N02BCrucea Ref: 30J543
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
€275.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de apă sub vid
ConfiguraţieIn linie
FiltrareElement de îndepărtare a apei
Max. curgere200 Lpm
Dimensiunea portului1 / 4 "
Tip de portFir NPT
Domeniul de presiune-100 până la 1000 KPA
Temp. Gamă5 T0 60 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8421290065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea portuluiPreț
SMC VALVES AMJ3000-N03B Separator de apă cu vid 3/8 in | AC4TDF 30J544 AMJ3000-N03B200 Lpm3 / 8 "€275.65
SMC VALVES AMJ5000-N06B Separator de apă cu vid 3/4 in | AC4TDH 30J546 AMJ5000-N06B500 Lpm3 / 4 "€454.85
SMC VALVES AMJ5000-N10B Separator de apă cu vid 1 in | AC4TDJ 30J547 AMJ5000-N10B500 Lpm1"€454.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AMJ3000-N02B Separator de apă cu vid 1/4 in
€275.65 /unitate