Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AMJ5000-N10B Separator de apă cu vid 1 in | AC4TDJ 30J547

SMC VALVES AMJ5000-N10B Separator de apă cu vid 1 in

În stoc
Articol: AC4TDJ Model: AMJ5000-N10BCrucea Ref: 30J547
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
€443.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de apă sub vid
ConfiguraţieIn linie
FiltrareElement de îndepărtare a apei
Max. curgere500 Lpm
Dimensiunea portului1"
Tip de portFir NPT
Domeniul de presiune-100 până la 1000 KPA
Temp. Gamă5 T0 60 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8421290065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea portuluiPreț
SMC VALVES AMJ3000-N02B Separator de apă cu vid 1/4 in | AC4TDE 30J543 AMJ3000-N02B200 Lpm1 / 4 "€269.01
SMC VALVES AMJ3000-N03B Separator de apă cu vid 3/8 in | AC4TDF 30J544 AMJ3000-N03B200 Lpm3 / 8 "€269.01
SMC VALVES AMJ5000-N06B Separator de apă cu vid 3/4 in | AC4TDH 30J546 AMJ5000-N06B500 Lpm3 / 4 "€443.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AMJ5000-N10B Separator de apă cu vid 1 in
€443.86 /unitate