Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2201FG-N01-09SA Speed Control Valve, Npt X Tube, 1/8 Inch Port Size, 5/16 Inch Tube Size, Out Flow | CU3AVX 4DGX6

SMC VALVES AS2201FG-N01-09SA Supapă de control al vitezei, tub Npt X, dimensiune orificiu de 1/8 inch, dimensiune tub 5/16 inch, debit de ieșire

În stoc
Articol: CU3AVX Model: AS2201FG-N01-09SACrucea Ref: 4DGX6
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
€32.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SMC VALVES ASV510F-04-10S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu de 1/2 inch, dimensiune tub 10 mm | CU3AJF 5UPF7 ASV510F-04-10SSupapă de control€35.15
SMC VALVES ASV510F-04-12S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu de 1/2 inch, dimensiune tub 12 mm | CU3AJG 5UPF8 ASV510F-04-12SSupapă de control€34.13
SMC VALVES ASV410F-02-10S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu 1/4 inch, dimensiune tub 10 mm | CU3AJH 5UPF2 ASV410F-02-10SSupapă de control€31.93
SMC VALVES ASV510F-02-12S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu 1/4 inch, dimensiune tub 12 mm | CU3AJJ 5UPF5 ASV510F-02-12SSupapă de control€33.93
SMC VALVES ASV310F-02-06S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu de 1/4 inch, dimensiune tub 6 mm | CU3AJK 5UPE9 ASV310F-02-06SSupapă de control€28.46
SMC VALVES ASV310F-02-08S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu 1/4 inch, dimensiune tub 8 mm | CU3AJL 5UPF0 ASV310F-02-08SSupapă de control€28.52
SMC VALVES ASV410F-01-10S Supapă de control al vitezei de evacuare, tub Bspt X, dimensiune orificiu de 1/8 inch, dimensiune tub 10 mm | CU3AJM 5UPF1 ASV410F-01-10SSupapă de control€31.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2201FG-N01-09SA Supapă de control al vitezei, tub Npt X, dimensiune orificiu de 1/8 inch, dimensiune tub 5/16 inch, debit de ieșire
€32.66 /unitate