Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2211F-N02-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch tub 1/4 in | AG6ULR 48J188

SMC VALVES AS2211F-N02-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch tub 1/4 inch

În stoc
Articol: AG6ULR Model: AS2211F-N02-11SACrucea Ref: 48J188

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 4 "
ConexiuneNPT x Tub
DebitIn
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS3211F-N03-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch Npt x Tub | AG6ULV 48J191 AS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.63
SMC VALVES AS4211F-N04-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch tub 1/2 in | AG6ULW 48J192 AS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "€26.18
SMC VALVES AS2201F-N02-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch tub 1/4 in | AG6UMV 48J216 AS2201F-N02-11SA1 / 4 "Afară1 / 4 "€21.19
SMC VALVES AS3201F-N03-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch Npt x Tub | AG6UMX 48J218 AS3201F-N03-11SA3 / 8 "Afară3 / 8 "€23.63
SMC VALVES AS4201F-N04-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch tub 1/2 in | AG6UMZ 48J220 AS4201F-N04-11SA1 / 2 "Afară1 / 2 "€26.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-11SA Supapă de control al vitezei 3/8 inch tub 1/4 inch
€21.19 /unitate