Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 3/8 In | AG6UMJ 48J206

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Supapă de control al vitezei 12 mm tub 3/8 inch

În stoc
Articol: AG6UMJ Model: AS3211F-03-12SACrucea Ref: 48J206

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului3 / 8 "
ConexiuneBSPT x Tub
DebitIn
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS4211F-04-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 1/2 In | AG6UML 48J208 AS4211F-04-12SA1 / 2 "In1 / 2 "€26.49
SMC VALVES AS3201F-03-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 3/8 In | AG6UNM 48J233 AS3201F-03-12SA3 / 8 "Afară3 / 8 "€23.06
SMC VALVES AS4201F-04-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 1/2 In | AG6UNP 48J235 AS4201F-04-12SA1 / 2 "Afară1 / 2 "€26.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Supapă de control al vitezei 12 mm tub 3/8 inch
€23.03 /unitate