Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS4211F-04-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 1/2 In | AG6UML 48J208

SMC VALVES AS4211F-04-12SA Supapă de control al vitezei 12 mm tub 1/2 inch

În stoc
Articol: AG6UML Model: AS4211F-04-12SACrucea Ref: 48J208

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 2 "
ConexiuneBSPT x Tub
DebitIn
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS3211F-03-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 3/8 In | AG6UMJ 48J206 AS3211F-03-12SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.03
SMC VALVES AS3201F-03-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 3/8 In | AG6UNM 48J233 AS3201F-03-12SA3 / 8 "Afară3 / 8 "€23.06
SMC VALVES AS4201F-04-12SA Supapă de control al vitezei 12mm Tub 1/2 In | AG6UNP 48J235 AS4201F-04-12SA1 / 2 "Afară1 / 2 "€26.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS4211F-04-12SA Supapă de control al vitezei 12 mm tub 1/2 inch
€26.49 /unitate