Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA255EC, clasa ISO 4, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CR4NZA 60YR72

INGERSOLL-RAND Uscător de aer frigorific DA255EC, clasa ISO 4, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 inch Npt, 38 grade F punct de rouă

În stoc
Articol: CR4NZA Model: DA255ECCrucea Ref: 60YR72

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,588.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA170EC, clasa ISO 4, 100 Cfm, 230 V AC, 1 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CR4NYY 60YR70 DA170EC€12,125.70
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA212EC, clasa ISO 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CR4NYZ 60YR71 DA212EC€13,638.10
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA127EC, clasa ISO 4, 75 Cfm, 230 V AC, 1 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CR4NZB 60YR69 DA127EC€10,047.32
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA170IN, clasa ISO 6, 100 Cfm, 115 V AC, 3/4 inch Npt, punct de rouă 50 grade F | CR4NZC 61DX04 DA170IN€9,967.93
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA255IN, clasa ISO 6, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 inch Npt, 50 grade F punct de rouă | CR4NZD 61DX05 DA255IN€11,524.85
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA340IN, clasa ISO 6, 200 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 inch Npt, 50 grade F punct de rouă | CR4NZE 61DX06 DA340IN€13,717.83
Uscător de aer frigorific INGERSOLL-RAND DA127IN, clasa ISO 6, 75 Cfm, 115 V AC, 3/4 inch Npt, 50 grade F punct de rouă | CR4PBB 61DX03 DA127IN€8,290.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Uscător de aer frigorific DA255EC, clasa ISO 4, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 inch Npt, 38 grade F punct de rouă
€14,588.18 /unitate